text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, brass grommet hose width LW 9


Artículo No. 4O334557
Forma Acoplamiento (hembra)
Material Latón
Adecuado para vacío No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm) 9
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Con válvula No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Acoplamiento (hembra)
Material Latón
Adecuado para vacío No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm) 9
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Con válvula No
Autoventilado No
Diseñado como acoplamiento de separación No
Marca Ewo
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4O334557
EAN 4030875000344
UBB 500582165600
UNSPSC 40141720
Artículo del fabricante nr 308.024
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.