Acoplamientos de aire
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
Suministros y accesorios
Acoplamientos de aire
3G646312
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
Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, brass grommet hose width LW 6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3G646312
Forma
Acoplamiento (hembra)
Material
Latón
Adecuado para vacío
No
Material de sellado
NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm)
6
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Con válvula
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma
Acoplamiento (hembra)
Material
Latón
Adecuado para vacío
No
Material de sellado
NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm)
6
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar)
16
Con válvula
No
Autoventilado
No
Diseñado como acoplamiento de separación
No
Marca
Ewo
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3G646312
EAN
4030875000337
UBB
500581733242
UNSPSC
40141720
Artículo del fabricante nr
308.023