text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, brass grommet hose width LW 13


Artículo No. 0D218545
Forma Acoplamiento (hembra)
Material Latón
Adecuado para vacío No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm) 13
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Con válvula No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Acoplamiento (hembra)
Material Latón
Adecuado para vacío No
Material de sellado NBR (caucho de nitrilo)
Diámetro del conector de la manguera (mm) 13
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 16
Con válvula No
Autoventilado No
Diseñado como acoplamiento de separación No
Marca Ewo
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0D218545
EAN 4030875004731
UBB 500573629440
UNSPSC 40141720
Artículo del fabricante nr 308.025
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.