Acoplamientos de aire
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
Suministros y accesorios
Acoplamientos de aire
0H034055
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
Ewo Hose connector brass T 1/4 LW 6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0H034055
Ancho de llave (mm)
17
Material
Latón
Estándar
Ninguno
Con collarín de seguridad
No
Diámetro del conector de la manguera (mm)
6
Conexión roscada
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Ancho de llave (mm)
17
Material
Latón
Estándar
Ninguno
Con collarín de seguridad
No
Diámetro del conector de la manguera (mm)
6
Conexión roscada
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
1/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm)
13.16
Diámetro nominal de la manguera
1/4 pulgada (8)
Manguito
Ninguno
Agarre del conector de manguera, liso
No
Norma DIN
Ninguno
Marca
Ewo
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0H034055
EAN
4030875008173
UBB
500573695763
UNSPSC
40141734
Artículo del fabricante nr
197.02