text.skipToContent text.skipToNavigation

Esticador com gancho e olhal DIN ≈1480 Acero S235JR Cincado M10


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico S235JR
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 280.27
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico S235JR
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 280.27
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, estos tensores están cincados o galvanizados en caliente con rosca métrica ISO, y las dimensiones pueden variar.
  • Los ganchos y ojos están hechos de acero S235JR y siempre están cincados.
Codigo SA

Dimensiones

c 13
d-D M10
d2 14
e 30
L1 125
L2 (max.) 285
L2 (min.) 188
P 1.5

Estándares

DIN ≈1480

Números de artículo

Artículo No. 16170.100.001
EAN 8715492585295
UBB 950355161866
UNSPSC 31162405

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.