text.skipToContent text.skipToNavigation

Esparrago metal ≈ 2d DIN 835 Acero inoxidable (Inox) A4 M5X16


Artikelnummer
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diámetro M5
Longitud 16 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.93
Info
  • ATENCIÓN: cuando se piden pernos de acuerdo con esta norma DIN, la designación adecuada es d x L, por ejemplo, perno M10X70 - DIN 835, donde la longitud de trabajo L = 70 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico bm = 20 mm. La longitud total del perno es de 70 + 20 = 90 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b= 26 mm.
  • La clase de tolerancia de la rosca en el extremo metálico es Sk6 según la norma DIN 13-51, que significa "ajuste de transición", lo que impide que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje.
  • En caso de que no se desee este ajuste de transición, añada "Fo" en la designación. Estos pernos tienen una tolerancia de rosca de clase 6g en ambos extremos y pueden ser suministrados como especiales.
  • Los pernos según la norma DIN 835 con un extremo metálico ≈2d tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartes de aleación de aluminio.
Codigo SA

Afmetingen

b:L≤125mm 16
b:125mmL≤200mm 22
bm 10
b =L-(x+3) up to L≤ 20
d-D M5
L (mm) 16
P 0.8
x 2

Normeringen

DIN 835

Artikelnummers

Artikelnummer 55285.050.016
EAN 8715492062314
UBB 500696229219
UNSPSC 31163300

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.