text.skipToContent text.skipToNavigation

Tőcsavar fém véggel ≈ 2d DIN 835 Rozsdamentes acél A2 M10X60


Numéro d'article
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Átmérő M10
Hossz 60 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 43.2
Info
  • FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: M10 x 70 - DIN 835, ahol az L = 70 mm a működő hossz és a b1= 20 mm a fém vég. A teljes hosszúság 70 + 20 = 90mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b2= 26 mm.
  • A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami 'szoros illesztést' jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
  • Amennyiben erre az átmeneti illesztésre nincs szükség, a leírásba írjuk bele, hogy "Fo". Ezen csavarok menet toleranciája 6g osztályú mindkét végükön, és speciális rendelésként elérhetőek.
  • A DIN 835 szabvány szerinti, ≈2d méretű fémvéggel ellátott tőcsavarok széles körben alkalmazhatók, de főleg alumínium ötvözetekben.
Árucikk kód 7318153590

Dimensions

b:L≤125mm 26
b:125mmL≤200mm 32
b:L≥200mm 45
bm 20
b =L-(x+3) up to L≤ 28
d-D M10
L (mm) 60
P 1.5
x 3.8

Normes

DIN 835

Numéros d'articles

Numéro d'article 51285.100.060
EAN 8715494559775
UBB 500634412521
UNSPSC 31163300

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.