text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago roscado biselado DIN 976-1B Acero inoxidable A2 70 varias longitudes


Položka č.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diámetro M8
Longitud 100 mm
Marca Fabory
Clase 70
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 31.9
Info various lengths
Codigo SA

Rozmery

d-D M8
L (mm) 100
P 1.25

Normy

NF E25-136
DIN 976-1B

Čísla materiálu

Položka č. 51068.080.100
EAN 8715492266378
UBB 950353950112
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.