Varilla roscada y espárragos
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
Varilla roscada y espárragos
Varilla roscada
51068
51068.080.080
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
Espárrago roscado biselado DIN 976-1B Acero inoxidable A2 70 varias longitudes
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
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
M8
Longitud
80 mm
Marca
Fabory
Clase
70
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
25.5
Info
various lengths
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
L (mm)
80
P
1.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-136
DIN
976-1B
Números de artículo
Artículo No.
51068.080.080
EAN
8715492266354
UBB
950353949809
UNSPSC
31161618
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Descargar información adicional