text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago roscado biselado DIN 976-1B Acero 4.8 zincado varias longitudes


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 4.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 350 mm
Marca Fabory
Clase 4.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 461.75
Info We apply zinc spray to the cutted threaded ends
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
L (mm) 350
P 2

Estándares

DIN 976-1B

Números de artículo

Artículo No. 20110.160.350
EAN 8717077263482
UBB 500649325643
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.