text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago para soldar sin rosca ISO 13918-UT Acero Cobreado 7,1X10


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cobreado
Codigo SA
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 10 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cobreado
Codigo SA

Dimensiones

a 3
A 0.8
Longitud después de la soldadura 0.3
D1 9
D2 0.75
D (mm) 7.1
L (mm) 10
L1 0.85

Estándares

ISO 13918-UT

Números de artículo

Artículo No. 50206.071.010
EAN 8712423021167
UBB 500656760872
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.