text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
Espárragos de soldar
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
Tornillos de soldar
Espárragos de soldar
50206
50206.050.025
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
Espárrago para soldar sin rosca ISO 13918-UT Acero Cobreado 5X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cobreado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
25 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cobreado
Dimensiones
a
3
A
0.8
Longitud después de la soldadura
0.3
D1
6.5
D2
0.75
D (mm)
5
L (mm)
25
L1
0.8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
13918-UT
Números de artículo
Artículo No.
50206.050.025
EAN
8712423021082
UBB
500656760047
UNSPSC
31162400