text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago para soldar con rosca interior ISO 13918-IT Acero Cobreado M4X12


Cikkszám
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cobreado
Rosca Métrica
Codigo SA
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Longitud 12 mm
Marca Fabory
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cobreado
Rosca Métrica
Codigo SA

Méretek

a 3
A 0.7
Longitud después de la soldadura 0.3
B 6
C 3
d-D M4
D 6
D1 7.5
D2 0.75
L (mm) 12
L1 0.8

Szabványok

ISO 13918-IT

Cikkszámok

Cikkszám 50207.040.012
EAN 8712423021310
UBB 500656762365
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.