text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Espárrago para soldar con rosca interior ISO 13918-IT Acero Cobreado M3X20


Cod Articol
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cobreado
Rosca Métrica
Codigo SA
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Longitud 20 mm
Marca Fabory
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cobreado
Rosca Métrica
Codigo SA

Dimensiuni

a 3
A 0.7
Longitud después de la soldadura 0.3
B 5
C 2.5
d-D M3
D 5
D1 6.5
D2 0.75
L (mm) 20
L1 0.8

Standarde

ISO 13918-IT

Numerele articolelor

Cod Articol 50207.030.020
EAN 8712423021273
UBB 500656761946
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.