Espárragos
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
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
21560
21560.060.040
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
Espárrago dos roscas ≈ 1d DIN 938 Acero Sin revestimiento 8.8 M6X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M6
Longitud
40 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
9.1
Info
ATENCIÓN: cuando se piden pernos de acuerdo con esta norma DIN, la designación adecuada es d x L, por ejemplo, perno M10X70 - DIN 938, donde la longitud de trabajo L = 70 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico b
m
= 10 mm. La longitud total del perno es de 70 + 10 = 80 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b= 26 mm.
La clase de tolerancia de la rosca en el extremo metálico es Sk6 según la norma DIN 13-51, que significa "ajuste de transición", lo que impide que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje.
En caso de que no se desee este ajuste de transición, añada "Fo" en la designación. Estos pernos tienen una tolerancia de rosca de clase 6g en ambos extremos y pueden ser suministrados como especiales.
Los pernos según la norma DIN 938 con un extremo metálico ≈1d tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartidas de acero.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
18
bm≈1d
6
b =L-(x+3) up to L≤
22
d-D
M6
L (mm)
40
P
1
x
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
938
NF
E25-135
Números de artículo
Artículo No.
21560.060.040
EAN
8715492614728
UBB
950353350909
UNSPSC
31161610
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD