text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago dos roscas ≈ 1d DIN 938 Acero Sin revestimiento 5.8 M20X45


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 5.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 45 mm
Marca Fabory
Clase 5.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 138
Info
  • ATENCIÓN: cuando se piden pernos de acuerdo con esta norma DIN, la designación adecuada es d x L, por ejemplo, perno M10X70 - DIN 938, donde la longitud de trabajo L = 70 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico bm = 10 mm. La longitud total del perno es de 70 + 10 = 80 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b= 26 mm.
  • La clase de tolerancia de la rosca en el extremo metálico es Sk6 según la norma DIN 13-51, que significa "ajuste de transición", lo que impide que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje.
  • En caso de que no se desee este ajuste de transición, añada "Fo" en la designación. Estos pernos tienen una tolerancia de rosca de clase 6g en ambos extremos y pueden ser suministrados como especiales.
  • Los pernos según la norma DIN 938 con un extremo metálico ≈1d tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartidas de acero.
Codigo SA

Dimensiones

b 46
bm≈1d 20
b =L-(x+3) up to L≤ 55
d-D M20
L (mm) 45
P 2.5
x 6.3

Estándares

NF E25-135
DIN 938

Números de artículo

Artículo No. 21550.200.045
EAN 8717077221253
UBB 500648223104
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.