Espárragos
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
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
21545
21545.200.060
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
Espárrago dos roscas ≈ 1d DIN 938 Acero Sin revestimiento 5.6 (AD-W7) para equipos de presión M20X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
5.6 (AD-W7)
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
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
M20
Longitud
60 mm
Marca
Fabory
Clase
5.6 (AD-W7)
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
170
Info
ATENCIÓN: cuando se piden pernos de acuerdo con esta norma DIN, la designación adecuada es d x L, por ejemplo, perno M10X70 - DIN 938, donde la longitud de trabajo L = 70 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico b
m
= 10 mm. La longitud total del perno es de 70 + 10 = 80 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b= 26 mm.
La clase de tolerancia de la rosca en el extremo metálico es Sk6 según la norma DIN 13-51, que significa "ajuste de transición", lo que impide que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje.
En caso de que no se desee este ajuste de transición, añada "Fo" en la designación. Estos pernos tienen una tolerancia de rosca de clase 6g en ambos extremos y pueden ser suministrados como especiales.
Los pernos según la norma DIN 938 con un extremo metálico ≈1d tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartidas de acero.para equipos de presión
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
46
bm≈1d
20
b =L-(x+3) up to L≤
55
d-D
M20
L (mm)
60
P
2.5
x
6.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-135
DIN
938
Números de artículo
Artículo No.
21545.200.060
EAN
8717077219892
UBB
500648209590
UNSPSC
31161610
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD