text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago dos roscas ≈ 1d DIN 938 Acero inoxidable (Inox) A4 M16X80


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 80 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 137
Info
  • ATENCIÓN: cuando se piden pernos de acuerdo con esta norma DIN, la designación adecuada es d x L, por ejemplo, perno M10X70 - DIN 938, donde la longitud de trabajo L = 70 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico bm = 10 mm. La longitud total del perno es de 70 + 10 = 80 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b= 26 mm.
  • La clase de tolerancia de la rosca en el extremo metálico es Sk6 según la norma DIN 13-51, que significa "ajuste de transición", lo que impide que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje.
  • En caso de que no se desee este ajuste de transición, añada "Fo" en la designación. Estos pernos tienen una tolerancia de rosca de clase 6g en ambos extremos y pueden ser suministrados como especiales.
  • Los pernos según la norma DIN 938 con un extremo metálico ≈1d tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartidas de acero.
Codigo SA 7318153590

Dimensiones

b 38
bm≈1d 16
b =L-(x+3) up to L≤ 45
d-D M16
L (mm) 80
P 2
x 5

Estándares

NF E25-135
DIN 938

Números de artículo

Artículo No. 55280.160.080
EAN 8715494301121
UBB 500512327544
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.