Espárragos
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
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
21520
21520.080.045
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
Espárrago dos roscas ≈ 1,25d DIN 939 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X45
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M8
Longitud
45 mm
Marca
Fabory
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
18.8
Info
ATENCIÓN: cuando se piden pernos de acuerdo con esta norma DIN, la designación adecuada es d x L, por ejemplo, perno M10X70 - DIN 938, donde la longitud de trabajo L = 70 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico b
m
= 12 mm. La longitud total del perno es de 70 + 12 = 82 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b= 26 mm.
La clase de tolerancia de la rosca en el extremo metálico es Sk6 según la norma DIN 13-51, que significa "ajuste de transición", lo que impide que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje.
En caso de que no se desee este ajuste de transición, añada "Fo" en la designación. Estos pernos tienen una tolerancia de rosca de clase 6g en ambos extremos y pueden ser suministrados como especiales.
Los pernos según la norma DIN 939 con un extremo metálico ≈1,25d tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartidas de hierro fundido.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b:L≤125mm
22
b:125mm
L≤200mm
28
bm ≈ 1,25d
10
b =L-(x+3) up to L≤
25
d-D
M8
L (mm)
45
P
1.25
x
3.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
939
NF
E25-135
Números de artículo
Artículo No.
21520.080.045
EAN
8715492613363
UBB
950353043363
UNSPSC
31161610
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD