text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon longueur d'implantation ≈ 1,25d DIN 939 Acier Brut 5.8 M8X90


Artikelnummer
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 5.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diamètre M8
Longueur 90 mm
Marque Fabory
Classe 5.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 36.8
Info
  • ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes a la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 65 - DIN 938 aura une longueur utile de 65 mm et sa longueur d’implantation b1= 12 mm. La longueur totale est donc: 65 + 12 = 77 mm. La longueur filetée du côté de l’écrou est: b2= 26 mm.
  • La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les tolérances Sk6, svt DIN 13-51, exécution 'grossière' (de cette manière, le dévissage du goujon est empêché).
  • La goujons svt DIN 939 (5.6/5.8/8.8) avec une longueur d’implantation ≈ 1,25d sont surtout fixés dans des pièces en fonte.
Code Douanier 7318154290

Maße

b:L≤125mm 22
b:125mmL≤200mm 28
bm ≈ 1,25d 10
b2 =L-(x1+3) à L≤ 25
d-D M8
L (mm) 90
P 1.25
x 3.2

Normen

NF E25-135
DIN 939

Artikelnummern

Artikelnummer 21500.080.090
EAN 8717077069343
UBB 500645187104
UNSPSC 31161610

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.