text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago dos roscas ≈ 1,25d DIN 939 Acero inoxidable (Inox) A4 M6X80

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 80 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Info
  • ATENCIÓN: cuando se piden pernos de acuerdo con esta norma DIN, la designación adecuada es d x L, por ejemplo, perno M10X70 - DIN 938, donde la longitud de trabajo L = 70 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico bm = 12 mm. La longitud total del perno es de 70 + 12 = 82 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b= 26 mm.
  • La clase de tolerancia de la rosca en el extremo metálico es Sk6 según la norma DIN 13-51, que significa "ajuste de transición", lo que impide que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje.
  • En caso de que no se desee este ajuste de transición, añada "Fo" en la designación. Estos pernos tienen una tolerancia de rosca de clase 6g en ambos extremos y pueden ser suministrados como especiales.
  • Los pernos según la norma DIN 939 con un extremo metálico ≈1,25d tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartidas de hierro fundido.

Dimensiones

b:L≤125mm 18
b:125mmL≤200mm 24
bm ≈ 1,25d 7.5
b =L-(x+3) up to L≤ 20
d-D M6
L (mm) 80
P 1
x 2.5

Estándares

NF E25-135
DIN 939

Números de artículo

Artículo No. 55270.060.080
EAN 8715492339430
UBB 951351226380
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.