Pomac Automation B.V.
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
55270
55270.200.085
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
Espárrago dos roscas ≈ 1,25d DIN 939 Acero inoxidable (Inox) A4 M20X85
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
85 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
241
Info
ATENCIÓN: cuando se piden pernos de acuerdo con esta norma DIN, la designación adecuada es d x L, por ejemplo, perno M10X70 - DIN 938, donde la longitud de trabajo L = 70 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico b
m
= 12 mm. La longitud total del perno es de 70 + 12 = 82 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b= 26 mm.
La clase de tolerancia de la rosca en el extremo metálico es Sk6 según la norma DIN 13-51, que significa "ajuste de transición", lo que impide que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje.
En caso de que no se desee este ajuste de transición, añada "Fo" en la designación. Estos pernos tienen una tolerancia de rosca de clase 6g en ambos extremos y pueden ser suministrados como especiales.
Los pernos según la norma DIN 939 con un extremo metálico ≈1,25d tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartidas de hierro fundido.
Codigo SA
7318153590
Dimensiones
b:L≤125mm
46
b:125mm
L≤200mm
52
bm ≈ 1,25d
25
b =L-(x+3) up to L≤
55
d-D
M20
L (mm)
85
P
2.5
x
6.3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-135
DIN
939
Números de artículo
Artículo No.
55270.200.085
EAN
8715494123020
UBB
500571392843
UNSPSC
31161610
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando