text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago dos roscas ≈ 1,25d DIN 939 Acero inoxidable (Inox) A4 M16X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 30 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 69.8
Info
  • ATENCIÓN: cuando se piden pernos de acuerdo con esta norma DIN, la designación adecuada es d x L, por ejemplo, perno M10X70 - DIN 938, donde la longitud de trabajo L = 70 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico bm = 12 mm. La longitud total del perno es de 70 + 12 = 82 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b= 26 mm.
  • La clase de tolerancia de la rosca en el extremo metálico es Sk6 según la norma DIN 13-51, que significa "ajuste de transición", lo que impide que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje.
  • En caso de que no se desee este ajuste de transición, añada "Fo" en la designación. Estos pernos tienen una tolerancia de rosca de clase 6g en ambos extremos y pueden ser suministrados como especiales.
  • Los pernos según la norma DIN 939 con un extremo metálico ≈1,25d tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartidas de hierro fundido.
Codigo SA 7318153590

Dimensiones

b:L≤125mm 38
b:125mmL≤200mm 44
bm ≈ 1,25d 20
b =L-(x+3) up to L≤ 45
d-D M16
L (mm) 30
P 2
x 5

Estándares

NF E25-135
DIN 939

Números de artículo

Artículo No. 55270.160.030
EAN 8715492339911
UBB 951351233212
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.