text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago dos roscas ≈ 1,25d DIN 939 Acero Cincado 8.8 M16X40


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 40 mm
Marca Fabory
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 78.9
Info
  • ATENCIÓN: cuando se piden pernos de acuerdo con esta norma DIN, la designación adecuada es d x L, por ejemplo, perno M10X70 - DIN 938, donde la longitud de trabajo L = 70 mm y la longitud de la rosca en el extremo metálico bm = 12 mm. La longitud total del perno es de 70 + 12 = 82 mm. La longitud de la rosca en el extremo de la tuerca b= 26 mm.
  • La clase de tolerancia de la rosca en el extremo metálico es Sk6 según la norma DIN 13-51, que significa "ajuste de transición", lo que impide que se afloje el extremo metálico de los pernos durante el desmontaje.
  • En caso de que no se desee este ajuste de transición, añada "Fo" en la designación. Estos pernos tienen una tolerancia de rosca de clase 6g en ambos extremos y pueden ser suministrados como especiales.
  • Los pernos según la norma DIN 939 con un extremo metálico ≈1,25d tienen muchas aplicaciones, pero están destinados principalmente a su uso en contrapartidas de hierro fundido.
Codigo SA 7318154890

Dimensiones

b:L≤125mm 38
b:125mmL≤200mm 44
bm ≈ 1,25d 20
b =L-(x+3) up to L≤ 45
d-D M16
L (mm) 40
P 2
x 5

Estándares

NF E25-135
DIN 939

Números de artículo

Artículo No. 21521.160.040
EAN 8717077787315
UBB 500651638479
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.