Espárrago con bola hexágono interior
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
Productos técnicos
Espárrago con bola
Espárrago con bola hexágono interior
56980
56980.080.022
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
Espárrago con bola con hueco hexagonal plástico Acero de corte M8X22
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero de corte
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
22 mm
Material
Acero de corte
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
d1
3.5
h
3
L (mm)
22
P
1.25
s
2.5
Presión del muelle en N
7
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
56980.080.022
EAN
8715492874023
UBB
950373249693
UNSPSC
31160000