text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales BS ≈4882 Acero ASTM A193M - ASTM A194M Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H M33X330

Numero articolo
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico ASTM A193M - ASTM A194M

Specifiche

Diámetro M33
Longitud 330 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico ASTM A193M - ASTM A194M
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Info
  • Dependiendo de la disponibilidad, los pernos roscados pueden ser suministrados con tuercas con entre caras según DIN 934 en lugar de ASME B18.2.4.6M.
  • L es la longitud nominal del perno sin incluir los extremos biselados.

Dimensioni

B 50
d-D M33
L (mm) 330
M 33
P 3.5

Standard

ASTM A193/A194
BS ≈4882

Numeri di articolo

Numero articolo 22060.330.330
EAN 8715494409629
UBB 500578859695
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.