Espárragos
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
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
22060
22060.160.080
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales BS ≈4882 Acero ASTM A193M - ASTM A194M Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H M16X80
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
Gr.B7 - Gr.2H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193M - ASTM A194M
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
M16
Longitud
80 mm
Marca
Fabory
Clase
Gr.B7 - Gr.2H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
ASTM A193M - ASTM A194M
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
179.8
Info
Dependiendo de la disponibilidad, los pernos roscados pueden ser suministrados con tuercas con entre caras según DIN 934 en lugar de ASME B18.2.4.6M.
L es la longitud nominal del perno sin incluir los extremos biselados.
Codigo SA
7318154890
Dimensiones
B
24
d-D
M16
L (mm)
80
M
16
P
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Números de artículo
Artículo No.
22060.160.080
EAN
8715492615954
UBB
950353055318
UNSPSC
31161619
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD