text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds métrique BS ≈4882 Acier ASTM A193M - ASTM A194M Brut Gr.B7 - Gr.2H M12X65


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Matière technique ASTM A193M - ASTM A194M
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 65 mm
Marque Fabory
Classe Gr.B7 - Gr.2H
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Matière technique ASTM A193M - ASTM A194M
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 83.7
Info
  • La hauteur de l’écrou M n’est pas conforme à la norme BS 4882.
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, comprend les chanfreins.
Code Douanier

Dimensions

B 19
d-D M12
L (mm) 65
M 12
P 1.75

Normes

ASTM A193/A194
BS ≈4882

Numéros d'articles

Numéro d'article 22060.120.065
EAN 8715492615732
UBB 950353053826
UNSPSC 31161619

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.