Espárragos
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
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
LOCA_PIMSA
PIMSA381370
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A453 Superduplex Sin revestimiento Gr.660 A 1.1/2X370 (14.1/2)
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.660 A
Material
Superduplex
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Diámetro
1.1/2 Inch
Longitud
370 mm
Clase
Gr.660 A
Material
Superduplex
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Dimensiones
L (mm)
370
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A453
Números de artículo
Artículo No.
PIMSA381370