Espárragos
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
Espárragos
LOCA_PIMM0
PIMM0191540
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A320/A194 Acero Sin revestimiento Gr.L7 - Gr.7 3/4X540 (21.1/4)
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.L7 - Gr.7
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3/4 Inch
Longitud
540 mm
Clase
Gr.L7 - Gr.7
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Dimensiones
L (mm)
540
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A320/A194
Números de artículo
Artículo No.
PIMM0191540