text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A320/A194 Acero Galvanizado caliente Gr.L7 - Gr.7L 3/4X110 (4.1/4)

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Clase Gr.L7 - Gr.7L
Material Acero
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Especificaciones

Diámetro 3/4 Inch
Longitud 110 mm
Clase Gr.L7 - Gr.7L
Material Acero
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Dimensiones

L (mm) 110

Estándares

ASTM A320/A194

Números de artículo

Artículo No. PIMN4191110

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.