Espárragos
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
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
LOCA_PIMC2
PIMC2300145
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A193 Acero Cincado pasivado amarillo Gr.B7 M30X145
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.B7
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Info
Dependiendo de la disponibilidad, los pernos roscados pueden ser suministrados con tuercas con entre caras según DIN 934 en lugar de ASME B18.2.4.6M.
L es la longitud nominal del perno sin incluir los extremos biselados.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Diámetro
M30
Longitud
145 mm
Clase
Gr.B7
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Info
Dependiendo de la disponibilidad, los pernos roscados pueden ser suministrados con tuercas con entre caras según DIN 934 en lugar de ASME B18.2.4.6M.
L es la longitud nominal del perno sin incluir los extremos biselados.
Dimensiones
d-D
M30
L (mm)
145
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A193
Números de artículo
Artículo No.
PIMC2300145
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando