text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A193/A194 Acero Zinc-Nickel Gr.B7M - Gr.2HM 5/8X100 (4)

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Gr.B7M - Gr.2HM
Material Acero
Tratamiento de superficie Zinc-Nickel
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Especificaciones

Diámetro 5/8 Inch
Longitud 100 mm
Clase Gr.B7M - Gr.2HM
Material Acero
Tratamiento de superficie Zinc-Nickel
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Dimensiones

L (mm) 100

Estándares

ASTM A193/A194

Números de artículo

Artículo No. PIMJ8158100

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.