Espárragos
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
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
LOCA_PIMJ8
PIMJ8285155
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A193/A194 Acero Zinc-Nickel Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X155 (6.1/8)
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Zinc-Nickel
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Related products
Especificaciones
Diámetro
1.1/8 Inch
Longitud
155 mm
Clase
Gr.B7M - Gr.2HM
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Zinc-Nickel
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Dimensiones
L (mm)
155
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A193/A194
Números de artículo
Artículo No.
PIMJ8285155