Espárragos
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
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
LOCA_PIMI0
PIMI0254480
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A193/A194 Acero Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X480 (18.7/8)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Clase
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
1 Inch
Longitud
480 mm
Clase
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Dimensiones
L (mm)
480
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A193/A194
Números de artículo
Artículo No.
PIMI0254480
UBB
500693718180
UNSPSC
00000000
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando