text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A193/A194 Acero Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X620 (24.1/2)


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 1.5/8 Inch
Longitud 620 mm
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Dimensiones

L (mm) 620

Estándares

ASTM A193/A194

Números de artículo

Artículo No. PIMI0412620
UBB 500627842494
UNSPSC 00000000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.