Espárragos
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
Espárragos
LOCA_PIMPL
PIMPL158090
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A193/A194 Acero inoxidable (Inox) Sin revestimiento Gr.B8T - Gr.8T 5/8X90 (3.1/2)
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.B8T - Gr.8T
Material
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5/8 Inch
Longitud
90 mm
Clase
Gr.B8T - Gr.8T
Material
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Dimensiones
L (mm)
90
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A193/A194
Números de artículo
Artículo No.
PIMPL158090