text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A193/A194 Acero inoxidable (Inox) Sin revestimiento Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M 5/8X80 (3.1/4)

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Clase Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Especificaciones

Diámetro 5/8 Inch
Longitud 80 mm
Clase Gr.B8 Cl.1 - Gr.8M
Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Dimensiones

L (mm) 80

Estándares

ASTM A193/A194

Números de artículo

Artículo No. PIMPC158080

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.