text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A193/A194 Acero Galvanizado caliente Gr.B7 - Gr.2H


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Peso por pieza (g) 395.3
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 3/4 Inch
Longitud 110 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Peso por pieza (g) 395.3
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Codigo SA

Estándares

ASTM A193/A194

Números de artículo

Artículo No. 22001.191.110
UBB 500728108027
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.