Espárragos
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
Espárragos
LOCA_PIMI2
PIMI2285305
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A193/A194 Acero Cincado pasivado amarillo Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X305 (12)
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1.1/8 Inch
Longitud
305 mm
Clase
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Dimensiones
L (mm)
305
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A193/A194
Números de artículo
Artículo No.
PIMI2285305