Espárragos
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
Espárragos
LOCA_PIMI1
PIMI1158130
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASTM A193/A194 Acero Cincado Gr.B7 - Gr.2H 5/8X130 (5.1/8)
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5/8 Inch
Longitud
130 mm
Clase
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Dimensiones
L (mm)
130
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASTM
A193/A194
Números de artículo
Artículo No.
PIMI1158130