text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME SA193/SA194 Acero Sin revestimiento Gr.B7 - Gr.2H 5/8X200 (8)

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Especificaciones

Diámetro 5/8 Inch
Longitud 200 mm
Clase Gr.B7 - Gr.2H
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Dimensiones

L (mm) 200

Estándares

ASME SA193/SA194

Números de artículo

Artículo No. PIMT0158200

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.