text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A320 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X135 (5.1/4)


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Acero inoxidable
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 5/8 Inch
Longitud 135 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Acero inoxidable
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 11
Peso por pieza (g) 272.8
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Codigo SA

Dimensiones

B 1.0625
L (mm) 135
M 15.5

Estándares

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Números de artículo

Artículo No. 22531.158.133
EAN 8715494358873
UBB 500578599721
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.