text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X140 (5.1/2)


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 1 Inch
Longitud 140 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 8
Peso por pieza (g) 833.5
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Codigo SA

Dimensiones

B 1.625
L (mm) 140
M 25

Estándares

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Números de artículo

Artículo No. 22538.254.139
EAN 8715494338837
UBB 500578061144
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.