text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 1.1/4X190 (7.1/2)


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.B8 - Gr.8
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 1.1/4 Inch
Longitud 190 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B8 - Gr.8
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Rosca 8 Unified National
Hilos por pulgada 8
Peso por pieza (g) 1744
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Codigo SA 7318153590

Dimensiones

B 2
L (mm) 190
M 31

Estándares

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Números de artículo

Artículo No. 22544.317.190
EAN 8715494368735
UBB 500578640558
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.