text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X170 (6.3/4)


Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Packed per 1

Specifications

Diámetro 5/8 Inch
Longitud 170 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 11
Peso por pieza (g) 316.9
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Codigo SA 7318153590

Dimensions

B 1.0625
L (mm) 170
M 15.5

Standards

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Article numbers

Article number 22529.158.171
EAN 8715494353755
UBB 500578420282
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.