Espárragos
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Varilla roscada y espárragos
Espárragos
22530
22530.412.546
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
Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.5/8X545 (21.1/2)
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1.5/8 Inch
Longitud
545 mm
Marca
Fabory
Clase
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Acero inoxidable
Material técnico
ASTM A193 - ASTM A194
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
8 Unified National
Hilos por pulgada
8
Info
Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Dimensiones
B
2.5625
L (mm)
545
M
40.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Números de artículo
Artículo No.
22530.412.546
EAN
8715494361545
UBB
500578564402
UNSPSC
31161619
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando