text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero inoxidable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X620 (24.1/2)

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Acero inoxidable
Dirección del hilo Derecha
Hilos por pulgada 8

Especificaciones

Diámetro 1.1/8 Inch
Longitud 620 mm
Marca Fabory
Clase Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Acero inoxidable
Dirección del hilo Derecha
Hilos por pulgada 8
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.

Dimensiones

B 1.8125
L (mm) 620
M 28.2

Estándares

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Números de artículo

Artículo No. 22530.285.622
EAN 8715494371865
UBB 500578535048
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.