text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A320 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.L7 - Gr.7 7/8X425 (16.3/4)


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Clase Gr.L7 - Gr.7
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 7/8 Inch
Longitud 425 mm
Marca Fabory
Clase Gr.L7 - Gr.7
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Hilos por pulgada 9
Peso por pieza (g) 1337.9
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Codigo SA

Dimensiones

B 1.4375
L (mm) 425
M 21.8

Estándares

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Números de artículo

Artículo No. 22325.222.425
EAN 8715494416078
UBB 500578907619
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.