text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A320 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.L7 - Gr.7 1.1/4X280 (11)


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.L7 - Gr.7
Material Acero
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 1.1/4 Inch
Longitud 280 mm
Marca Fabory
Clase Gr.L7 - Gr.7
Material Acero
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca 8 Unified National
Hilos por pulgada 8
Peso por pieza (g) 2230
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Codigo SA

Dimensiones

B 2
L (mm) 280
M 31

Estándares

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Números de artículo

Artículo No. 22326.317.279
EAN 8715494344616
UBB 500578281007
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.